Beli hitachi parts di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Parts Finish Mill
    Mulai

    Rp1.199.900

    Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Parts Finish Mill
    atribut:
    • Material: Carbide
    • Surface Treatment: PN Court
    • Number of Teeth: 2
  2. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  3. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp8.599.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
  4. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Mulai

    Rp159.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
    atribut:
    • Motor Power: 15 kw
    • Compressor Speed: 1000 rpm
    • Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
    • Air Tank Capacity: 280 L
    • Power Source: Three Phase
    • Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
  5. HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi oil free Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries that range from electronics to food and beverage.
  6. HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp7.399.900

    HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.
    atribut:
    • Total Dischange Head (m): 12
    • Suction Pipe (mm): 35
    • Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
    • Dimensions (mm): 384x384x628
    • Discharge Pipe (mm): 25
    • Motor Power (W): 300
    • Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
  7. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  8. HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.799.900

    HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Elevation Difference (m): 2
  9. HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp7.599.900

    HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
  10. Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Ni-Base Superalloy Machining Turning Insert
    Mulai

    Rp369.900

    Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Ni-Base Superalloy Machining Turning Insert
    Deskripsi:
    Turning insert VI for machining of Ni-base super heat-resistant alloy VI breaker For machining of aircraft parts and power generation parts such as shafts and discs ! Long life in Ni-base super heat-resistant alloy machining! High-speed cutting (vc = 80m / min) Improved efficiency! Newly developed carbide base material and coating with excellent high-temperature strength and improved wear resistance. A newly developed cutting edge shape has been developed to reduce the flow of heat into the cutting edge, enabling a longer life. The chip breaker shape with a wide chip pocket provides excellent chip evacuation. Due to the above combined effects, the temperature rise of the cutting edge is suppressed, enabling highly efficient machining.
  11. WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorber
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  12. REX Replacement Parts (Part Mesin Senai)
    44%
    Mulai

    Rp329.900

    REX Replacement Parts (Part Mesin Senai)
    atribut:
    • Compatible Models: N80A,S80A
    • Weight (g): 15
  13. HiKOKI Multi Tool
    Mulai

    Rp329.900

Daftar Harga hitachi parts Terbaru October 2026
Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Epoch Parts Finish MillRp1.199.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - OtomatisRp25.999.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - KepalaRp8.599.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras OtomatisRp159.999.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - KepalaRp14.999.900
HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp7.399.900
HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp24.999.900
HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.799.900
HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp7.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)